アイテム価格 | 冷媒回収機 |
深さ | 11 " |
電気的接続 | NEMA5-15Pオスプラグ |
高さ | 20 " |
ホース接続 | 1/4 "オスポート |
モーターHP | 1/2 |
動作温度 範囲 | 0から105 F |
必要 | 接続ホースと回収タンク |
タイプ | 2ポート |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 19.49 |
船高(cm) | 41.15 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8421290005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。