入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
深さ | 2.7 " |
エンクロージャー仕上げ | なし |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 3.5 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 277 VAC |
取り付け | パネル |
出力電圧 | 120 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 60度C |
トランスタイプ | フィンガーセーフ |
VA評価 | 50 |
幅(Width) | 3.07 " |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | CN |
モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 入力電圧 | アイテム価格 | 出力電圧 | 温度 立上り | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JWU1 | 3.07 " | 2.7 " | 3.5 " | 120 VAC | トランスフォーマー | 12 / 24 VAC | 60度C | 50 | ¥18,610 | |
4MTN1 | 3.07 " | 3.15 " | 3.5 " | 120 VAC | トランスフォーマー | 12 / 24 VAC | 60度C | 75 | ¥15,956 | |
4MTN7 | 3.07 " | 3.15 " | 3.5 " | 277 VAC | トランスフォーマー | 120 VAC | 60度C | 75 | ¥14,360 | |
4MTP4 | 3.31 " | 3.39 " | 3.66 " | 277 VAC | トランスフォーマー | 24 VAC | 60度C | 100 | ¥17,998 | |
4MTP5 | 3.31 " | 3.39 " | 3.66 " | 277 VAC | トランスフォーマー | 120 VAC | 60度C | 100 | ¥17,998 | |
4MTP8 | 3.78 " | 3.54 " | 4.09 " | 208/240/480VAC | トランスフォーマー | 120 VAC | 60度C | 150 | ¥24,696 | |
4MTP9 | 3.78 " | 3.54 " | 4.09 " | 240 / 480 VAC | トランスフォーマー | 24 VAC | 60度C | 150 | ¥24,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。