Dayton 4jwu1 | 制御トランス 3.5h X 3.07w インチ | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 4JWU1 コントロールトランス 3.5hx 3.07w インチ | AD8FKQ

DAYTON 4JWU1制御トランス3.5hx3.07wインチ

在庫あり
アイテム:AD8FKQ モデル:4JWU1

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,610 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格トランスフォーマー
深さ2.7 "
エンクロージャー仕上げなし
エンクロージャタイプOpen
高さ3.5 "
Hz50/60
入力電圧120 VAC
取り付けパネル
出力電圧12 / 24 VAC
1
温度 立上り60度C
トランスタイプフィンガーセーフ
UPC190735327319
VA評価50
幅(Width)3.07 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.21
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)11.18
船幅(cm)11.43
HSコード8504314065
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)深さ高さ入力電圧アイテム価格出力電圧温度 立上りVA評価価格
DAYTON 4MTL9 コントロールトランス 3.5hx 3.07w インチ | AD8UQG 4MTL93.07 "2.7 "3.5 "277 VACトランスフォーマー120 VAC60度C50¥18,610
DAYTON 4MTN1 コントロールトランス 3.5hx 3.07w インチ | AD8UQH 4MTN13.07 "3.15 "3.5 "120 VACトランスフォーマー12 / 24 VAC60度C75¥15,956
DAYTON 4MTN7 コントロールトランス 3.5hx 3.07w インチ | AD8UQP 4MTN73.07 "3.15 "3.5 "277 VACトランスフォーマー120 VAC60度C75¥14,360
DAYTON 4MTP4 コントロールトランス 3.66hx 3.31w インチ | AD8UQW 4MTP43.31 "3.39 "3.66 "277 VACトランスフォーマー24 VAC60度C100¥17,998
DAYTON 4MTP5 コントロールトランス 3.66hx 3.31w インチ | AD8UQX 4MTP53.31 "3.39 "3.66 "277 VACトランスフォーマー120 VAC60度C100¥17,998
DAYTON 4MTP8 コントロールトランス 4.09hx 3.78w インチ | AD8URA 4MTP83.78 "3.54 "4.09 "208/240/480VACトランスフォーマー120 VAC60度C150¥24,696
DAYTON 4MTP9 コントロールトランス 4.09hx 3.78w インチ | AD8URB 4MTP93.78 "3.54 "4.09 "240 / 480 VACトランスフォーマー24 VAC60度C150¥24,031

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 4JWU1制御トランス3.5hx3.07wインチ
¥18,610 /単価