入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーギアポンプヘッド |
設計 | 台座 |
義務評価 | 光 |
ギア | スチールスパー |
GPM @ 100 PSI | 1.9 |
GPM @ 20 PSI | 2 |
GPM @ 25 PSI | 2.1 |
GPM @ 40 PSI | 1.8 |
GPM @ 50 PSI | 2 |
GPM @ 60 PSI | 1.5 |
GPM @ 75 PSI | 2 |
GPM @ 80 PSI | 1.3 |
GPM @ フリーフロー | 2.2 |
GPM @ フリーフロー @ 1725 RPM | 2.2 |
高さ | 2.375 " |
馬力 @ 100 PSI | 1/3 |
馬力 @ 25 PSI | 1/4 |
馬力 @ 50 PSI | 1/4 |
馬力 @ 75 PSI | 1/3 |
HP @フリーフロー | 1/3 |
HP @フリーフロー@ 1725 RPM | 1/3 |
長さ | 2.75 " |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 210 F |
マックス。 粘度 | 550SSU |
Oリング | バイトン |
ポートサイズ | 1 / 4 " |
ポンプ本体材料 | 鋳鉄 |
ポンプRPM | 1725 |
安全弁 | 無し |
リング素材 | バイトン |
シール | PTFE、ケブラーパッキン |
軸径 | 0.5 " |
シャフトの高さ(インチ) | 1-7/8 |
シャフト材質 | 鋼 |
サクションリフト | 2.5 Ft。 |
サクションリフト(フィート)@ 1725 RPM | 2.5 |
温度。 範囲 | -20から210 F |
タイプ | 軽い |
幅(Width) | 5.38 " |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | IN |
モデル | マックス。 温度 | 設計 | 義務評価 | マックス。 粘度 | モーターフレーム | ポートサイズ | ポンプ本体材料 | リング素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KHA9 | 210 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 1 / 4 " | ブロンズ | ブナN | ¥141,497 | |
4KHC1 | 210 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 3 / 8 " | ブロンズ | ブナN | ¥160,116 | |
4KHC2 | 210 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 1 / 2 " | ブロンズ | ブナN | ¥167,103 | |
4KHC4 | 210 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 182TC / 184TC | 1" | ブロンズ | ブナN | ¥212,718 | |
4KHC5 | 280 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 1 / 4 " | 鋳鉄 | バイトン | ¥114,903 | |
4KHC6 | 280 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 3 / 8 " | 鋳鉄 | バイトン | ¥127,276 | |
4KHC7 | 280 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 1 / 2 " | 鋳鉄 | バイトン | ¥131,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。