入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心ポンプヘッド |
最高効率 GPM @ Head | 10 @ 26フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 19 @ 11から6 @ 28フィート |
ドレン栓 | いいえ |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 20 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 18 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 15 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 11 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 4 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 1 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 21 |
高さ | 7 13 / 16 " |
住宅資材 | 304 SS |
HPが必要 | 1/3 |
インペラ材質 | 304 SS |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 3 / 4 " |
入口圧力 | 128 PSI |
長さ | 3" |
最大ケース圧力 | 150 PSI |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大流体粘度 | 31SSU |
最大GPM @ヘッド | 21 @ 5フィート |
最大頭 | 48 Ft。 |
最大液体温度 | 200 F |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 1 @ 40フィート |
アウトレット | 1 / 2 " |
ポートローテーション | 90刻み |
RPM | 3450 |
ねじ材 | 304ステンレススチール |
シールアプリケーション | ポンプ部品と互換性のある不燃性液体 |
シール材 | カーボン、セラミック、バイトン |
シールタイプ | メカニカル |
タイプ | ケミカルトランスファー、ストレート |
UPC | 190735326831 |
接液材料 | カーボン、セラミック、304 SS、バイトン |
幅(Width) | 8.38 " |
船の重量(kg) | 3.27 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
モデル | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 最高効率 GPM @ Head | 最高効率範囲 GPM @ Head | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 高さ | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JMY2 | 5 | 28 @ 22フィート | 33 @ 12から24 @ 28フィート | 38 | - | - | 7 13 / 16 " | 3 / 4 " | ¥114,325 | |
4JMY3 | 29 | 30 @ 41フィート | 48 @ 15から20 @ 48フィート | 58 | 18 | 3 | 7 13 / 16 " | 1-1 / 4」 | ¥128,775 | |
4JMY4 | 48 | 40 @ 40フィート | 66 @ 20から21 @ 50フィート | 90 | 24 | 8 | 7 13 / 16 " | 1-1 / 2」 | ¥137,275 | |
4JMY5 | 70 | 50 @ 48フィート | 97 @ 23から16 @ 60フィート | 116 | 44 | 13 | 7 13 / 16 " | 1-1 / 2」 | ¥139,825 | |
4JMY6 | 85 | 55 @ 50フィート | 100 @ 26から26 @ 60フィート | 130 | 55 | 24 | 7.625 " | 2" | ¥161,500 | |
4JMY7 | 105 | 90 @ 48フィート | 110 @ 28から40 @ 65フィート | 150 | 85 | 62 | 7.625 " | 2" | ¥162,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。