DAYTON 4HZ62モーターPsc1 / 12 Hp 850 Rpm 115v 48y Oao
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが含まれています | はい |
コンデンサが必要です | 同梱 |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
ファン径 | 10.5 " |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 1.1 |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | スタッド |
銘板の回転数 | 850 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1000以下 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 3" |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | フレーム | ベアリング | 本体径 | 全負荷アンペア | HP | Hz | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGF8 | 4.4 | スリーブ | 4.4 " | 2/1.6/1.3 | 1/20 | 60 | A | 5.375 " | ¥41,091 | ||
1AGF9 | 48Y | スリーブ | 5.625 " | 1.7/1.3/1.0 | 1/8 | 60 | B | 3.875 " | ¥50,424 | ||
3LU71 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 2.1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ¥33,987 | ||
3LU72 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 1.1-1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ¥35,236 | ||
3LU73 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 3.7 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ¥46,679 | ||
3LU74 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 1.6-1.8 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ¥59,888 | ||
3LU75 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 4 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ¥45,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。