DAYTON 4HX54ルーフカーブ高さ24インチ
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
アイテム価格 | 屋根の縁石 |
構造 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
縁石の高さ(インチ) | 24 |
点滅フランジ(インチ) | 4 |
広場の内側 | 14インチ |
広場の外 | 17-1 / 2インチ |
タイプ | 固定、換気 |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 19 "スクエアベースを持つ |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 64.01 |
船の長さ(cm) | 79.25 |
船幅(cm) | 79.25 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。