アイテム価格 | 浅井戸ジェットポンプシステム |
アンプ | 10.8/5.5 |
水のGPM @ 10 Ft @ 30、50 PSI | 10.5/2.3 |
水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI | 8.8 2.0 |
水のGPM @ 20 Ft @ 30、50 PSI | 6.6/1.6 |
水のGPM @ 5 Ft @ 30、50 PSI | 12.5 2.6 |
高さ | 28 " |
HP | 3/4 |
インレット | 1-1 / 4 "NPT |
長さ | 25 " |
最大ケース圧力 | 141 PSI |
最大入口圧力 | 75 PSI |
モータータイプ | コンデンサスタート |
アウトレット | 1 "NPT |
シールタイプ | メカニカル |
シャットオフ | 63 PSI |
サクションリフト | 0-25フィート |
タンク容量 | 6ギャル。 |
タンクPSI | 28 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。