アイテム価格 | ホースキット |
直径内ホース | 1" |
長さ | 60 " |
材料 | 軟質PVC |
タイプ | Discharge |
のために使用される | 外径 1 インチの吐出口を備えたすべてのドラムおよびバレル ポンプ |
接液材料 | 軟質PVC |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。