DAYTON 4HA11天井シャッター30インチ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 家全体のファンエコノミー天井トラスシャッター/天井シャッター |
ブレード材質 | ホワイト塗装アルミニウム |
ファン径に適合します。 (に。) | 30 |
フランジ幅 | 1.5 " |
フレームの深さ | 1.593 |
フリーエリア | 5.435平方フィート |
長さ | 30.75 " |
材料 | 押出アルミニウムフレームと G-90 亜鉛メッキタイロッド |
マックス。 速度 | 1500fpm |
取付穴サイズ | 3 / 16 " |
取り付け位置 | 水平な |
パネル数 | 1 |
オープンデプス(インチ) | 5-1/4 |
開く必要があります | 283 / 4L x 337 / 8W |
タイプ | 重力式、シングルパネル |
UPC | 190735324943 |
幅(Width) | 35.875 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フリーエリア | アイテム価格 | 長さ | マックス。 速度 | 開く必要があります | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C242 | 9.562平方フィート | 家全体扇風機プレミアム天井シャッター・天井シャッター | 44 " | 2250fpm | 42L×42W | 44 " | ¥71,187 | ||
3HHR2 | 3.631平方フィート | 家全体のファンエコノミー天井シャッター/天井シャッター | 26 " | 1500fpm | 24L×24W | 26 " | ¥26,466 | ||
3HHR3 | 5.316平方フィート | 家全体のファンエコノミー天井シャッター/天井シャッター | 32 " | 1500fpm | 30L×30W | 32 " | ¥28,749 | ||
3HHR4 | 7.293平方フィート | 家全体のファンエコノミー天井シャッター/天井シャッター | 36 " | 1500fpm | 34L×34W | 36 " | ¥31,318 | ||
3HHR5 | 8.112平方フィート | 家全体扇風機プレミアム天井シャッター・天井シャッター | 35 " | 2250fpm | 33L×38W | 40 " | ¥58,824 | ||
4HA10 | 4.425平方フィート | 家全体のファンエコノミー天井トラスシャッター/天井シャッター | 30.75 " | 1500fpm | 283 / 4L x 2711 / 16W | 29 11 / 16 " | ¥26,515 | ||
4HA12 | 7.126平方フィート | 家全体のファンエコノミー天井トラスシャッター/天井シャッター | 37.75 " | 1500fpm | 35-3 / 4L x 34W | 36 " | ¥34,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。