DAYTON 48C190ダウンブラストベントダイレクトドライブ13-3 / 4インチ
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
アイテム価格 | ダウンブラストベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 19 " |
ベース幅 | 19 " |
CFM @ 0.000インチSP | 1221/1618/2448 |
CFM @ 0.125インチSP | 1106/1535/2393 |
CFM @ 0.250インチSP | 962/1444/2338 |
CFM @ 0.375インチSP | 727/1340/2281 |
CFM @ 0.500インチSP | -/ 1211/2220 |
CFM @ 0.625インチSP | -/ 1031/2159 |
CFM @ 0.750インチSP | -/-/ 2089 |
CFM @ 1.000インチSP | -/-/ 1935 |
CFM @ 1.250インチSP | -/-/ 1746 |
CFM @ 1.500インチSP | -/-/ 1471 |
ドライブの種類 | 直接 |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 0.07/0.17/0.60 |
最大入口温度 | 130度 |
モーターHP | 3/4 |
モータータイプ | ECモーター |
電動機電圧 | 115 |
取り付け場所 | ルーフ |
速度の数 | 変数 |
全体の直径 | 28.375 " |
全体の高さ | 23.75 " |
相 | 1 |
RPM | 860/1140/1725 |
シャフト径シーブエンド | 1 / 2 " |
シャフト径ホイールエンド | 1 / 2 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | -/ 4.4/9.5 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 6.3/9.6/16.7 |
Sones @ 0.500-In。 SP @ 5フィート | -/-/ 9.1 |
速度制御 | 43Y140 |
速度制御可能 | 有り |
ホイール直径 | 13.75 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心分離機 |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 69.34 |
船の長さ(cm) | 78.23 |
船幅(cm) | 78.49 |
HSコード | 8414596060 |
モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D527 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ¥94,133 | |
16D529 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ¥98,978 | |
16D531 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ¥143,934 | |
16D533 | -/-/ 338 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ¥133,987 | |
16D534 | -/-/ 474 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ¥139,268 | |
16D535 | 1193 | 19 " | 19 " | 1126 | 1052 | 955 | - | - | ¥161,138 | |
16D536 | 1810 | 19 " | 19 " | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | 1180 | ¥199,125 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。