入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル温度インターロックセンサー |
構造 | ステンレス鋼 |
深さ | 1.5 " |
使用のため | 複数のフードで単一の温度インターロック制御を使用する場合、長さ 120 インチまでのキッチンの排気フードには 120 つのセンサーを使用し、XNUMX インチを超えるフードには XNUMX つのセンサーを使用します。 |
長さ | 6" |
タイプ | デジタル温度インターロック電気制御用の追加 |
UPC | 190735320204 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9025198080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。