入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガードに取り付けられた排気ファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 10 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
CFM @ 0.000インチSP | CFM 615 |
CFM @ 0.125インチSP | CFM 490 |
周波数 | 60Hz |
ガード素材 | 鋼 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 6" |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1550 RPM |
モータータイプ | PSC |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 5 |
動作電流 | 0.55A |
外径 | 11-3 / 8」 |
相 | 1 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 VAC |
ワイヤーガード仕上げ | ブラックパウダーコーティング |
船の重量(kg) | 2.66 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。