DAYTON 45YU15 業務用エアコンプレッサーモーター、3 hp、1765 Rpm
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 業務用空気圧縮機モーター |
ベアリング | 玉 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 184T |
全負荷アンペア | 18.6-17.5A |
HP | 3 |
Hz | 60 Hz |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | エアコンプレッサ |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | マニュアル |
銘板の回転数 | 1765 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 1 / 4 " |
相 | 1 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
軸長 | 2 3 / 4 " |
電圧 | 230V AC |
船の重量(kg) | 33.48 |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。