入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 1.5 " |
キー溝の幅 | 3 / 8 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
マックス。 RPM | 1800 |
マックス トルク | 1600インチポンド |
外径 | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
スクリューサイズ | 3/8-16 x 1/2" |
タイプ | ワンピース止めねじタイプ |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | CN |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | キー溝の幅 | タイプ | 材料 | マックス。 RPM | マックス トルク | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ZN29 | #4-40 x 3/8 " | 1 / 4 " | - | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 鋼 | - | 25インチポンド | 5 / 8 " | ¥3,508 | |
3ZN30 | #4-40 x 3/8 " | 5 / 16 " | - | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 鋼 | - | 60インチポンド | 11 / 16 " | ¥2,868 | |
3ZN31 | #6-32 x 3/8 " | 3 / 8 " | - | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 鋼 | - | 190インチポンド | 7 / 8 " | ¥3,608 | |
3ZN32 | #8-32 x 1/2 " | 1 / 2 " | - | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 490インチポンド | 1.125 " | ¥8,602 | |
3ZN33 | #10-32 x 1/2 " | 5 / 8 " | - | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 940インチポンド | 1 5 / 16 " | ¥4,842 | |
3ZN34 | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 " | - | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 1950インチポンド | 1.5 " | ¥5,758 | |
3ZN35 | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 " | 3 / 16 " | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 鋼 | - | 2280インチポンド | 1.625 " | ¥6,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。