アイテム価格 | ウィンドウエアカーテンをドライブスルー |
風速 | 1350 フィート毎分 |
風量 | CFM 550 |
dBA @ 10フィート | 66 |
深さ | 6.75 " |
高さ | 7.375 " |
ハウジングの色 | ライトタン |
住宅資材 | 塗装鋼 |
Hz | 60 |
最大アンペア | 0.9 |
最大ドアの幅 | 2のフィート |
最大取り付け高さ | 5のフィート |
マックス。 RPM | 1700 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1/10 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
モーター数 | 1 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
UPC | 190735290415 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。