入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルト |
ベルトタイプ | B |
構造 | 包まれました |
業界番号 | B26 |
材料 | 天然/合成ゴムブレンド |
リブ数 | 1 |
外側の長さ | 29 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 13 / 32 " |
上幅 | 21 / 32 " |
UPC | 190735286821 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 4010323000 |
原産国 | ID |
モデル | 業界番号 | アイテム価格 | 材料 | 外側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1A101 | B82 | Vベルト | ポリエステルコード付きラバーボディ | 85 " | ¥6,812 | |
3X615 | B72 | Vベルト | ポリエステルコード付きラバーボディ | 75 " | ¥5,896 | |
3X642 | B71 | Vベルト | ポリエステルコード付きラバーボディ | 74 " | ¥5,739 | |
3X643 | B75 | Vベルト | ポリエステルコード付きラバーボディ | 78 " | ¥5,563 | |
3X644 | B78 | Vベルト | ポリエステルコード付きラバーボディ | 81 " | ¥6,525 | |
3X645 | B81 | Vベルト | ポリエステルコード付きラバーボディ | 84 " | ¥6,574 | |
3X646 | B83 | Vベルト | ポリエステルコード付きラバーボディ | 86 " | ¥6,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。