DAYTON 3GD58減速機C面56c30 1
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
アイテム価格 | 減速機 |
ベアリング | 玉 |
ボア径 | 5 / 8 " |
デューティ | スタンダード |
終了 | 粉末エポキシ塗料 |
フレーム | 56C |
歯車材料 | 硬化および粉砕された鋼 |
ギアタイプ | ワーム |
住宅資材 | 鋳鉄 |
入力RPM | 1750 |
潤滑 | クルーバーシンス UH1 6-460 |
最大入力HP | 2 |
最大出力トルク | 1689インチポンド |
マックス トルク | 1689インチポンド |
取り付け | 入力モーターシャフトアップを除く任意の位置 |
公称出力RPM | 58 |
公称比率 | 30:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1.5 " |
出力トルク@ 1.5 HP | 805インチポンド |
出力トルク@ 1/40 HP | 3600 |
出力トルク@ 2 HP | 1247インチポンド |
出力トルク@ 3 HP | 1689インチポンド |
オーバーハングロード | 1500ポンド |
ピニオン素材 | 硬化鋼 |
回転 | フォワード/リバーシブル |
シールタイプ | ダブルリップ |
シャフトの向き | 直角 |
シングル/ダブル出力 | 左シングル出力 |
ソリッド/中空出力シャフト | コールテン |
減速機タイプ | C面 |
ワーム中心距離 | 3.25 " |
ウォームギアの材質 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 38.93 |
船高(cm) | 33.53 |
船の長さ(cm) | 40.89 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 8483405050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力軸径 | ベアリング | ボア径 | 出力シャフトの高さ | 出力トルク@ 1 HP | 出力トルク@ 1.5 HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 出力トルク@ 1/3 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z151 | 1" | テーパーローラー | 5 / 8 " | - | - | - | 313インチポンド | 225インチポンド | ¥121,059 | ||
2Z152 | 1" | テーパーローラー | 5 / 8 " | - | 492インチポンド | - | 193インチポンド | 140インチポンド | ¥116,479 | ||
2Z153 | 1" | テーパーローラー | 5 / 8 " | - | 422インチポンド | - | 163インチポンド | 115インチポンド | ¥117,865 | ||
2Z154 | 1" | テーパーローラー | 5 / 8 " | - | 292インチポンド | - | 115インチポンド | 80インチポンド | ¥219,750 | ||
2Z936 | 1.25 " | 玉 | 5 / 8 " | - | 226インチポンド | - | 92インチポンド | 65インチポンド | ¥116,479 | ||
3GD39 | 7 / 8 " | 玉 | 5 / 8 " | - | - | - | 415インチポンド | 314インチポンド | ¥141,956 | ||
3GD40 | 7 / 8 " | 玉 | 5 / 8 " | - | - | - | 379インチポンド | 279インチポンド | ¥132,882 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。