入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリング材質 | 52100クロム鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 1 / 2 " |
ボルトサイズ | 7 / 16 " |
ボア径 | 7 / 8 " |
色 | グレー |
ディメンションA | 4.875 " |
寸法B | 2.75 " |
ディメンションC | 3-57 / 64」 |
外形寸法D | 1 / 2 " |
次元F | 1-13 / 32」 |
動的負荷容量 | 3146ポンド |
終了 | Painted |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 3-57 / 64」 |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 1 13 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.875 " |
全幅 | 2.75 " |
静的負荷容量 | 1771ポンド |
温度。 範囲 | -華氏20度から華氏200度 |
UPC | 190735282779 |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8483204040 |
原産国 | CN |
モデル | 外形寸法D | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 次元F | 動的負荷容量 | 終了 | 住宅資材 | ロックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUR1 | - | 7 / 16 " | 3 / 8 " | - | 2146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥13,151 | |
3CUR2 | - | 7 / 16 " | 3 / 8 " | - | 2146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥12,898 | |
3FCN1 | - | 21 / 32 " | 1 / 2 " | - | 4382ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥17,174 | |
3FCN2 | 27 / 64 " | 27 / 64 " | 3 / 8 " | 1.156 " | 2146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥6,583 | |
3FCN3 | 27 / 64 " | 27 / 64 " | 3 / 8 " | 1.156 " | 2146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥9,205 | |
3FCN4 | 13 / 32 " | 13 / 32 " | 3 / 8 " | 1-19 / 64」 | 2876ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥10,297 | |
3FCN5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 1-19 / 64」 | 3146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥10,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。