DAYTON 3C733ダンパー電動60インチ亜鉛メッキ鋼
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
アイテム価格 | 電動ダンパー |
ファン径 | 60 " |
フランジ幅 | 1.5 " |
ファン径用(に。) | 60 |
フレームレスフランジ (Sq.-In.) | 60 |
フリーエリア | 23.314平方フィート |
Hz | 24-240 |
材料 | G90 亜鉛メッキ鋼、14 ゲージフレーム、16 ゲージブレード |
マックス。 速度 | 3500fpm |
取付穴 | 9/32 x 1/2 " |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
パネル数 | 2 |
操作 | パワーオープン、スプリングリターン |
全体の正方形(インチ) | 63 |
相 | 1 |
スクエア開く必要があります(インチ) | 61 |
タイプ | ダブルパネル、パワーオープン、スプリングリターン |
UPC | 190735281239 |
電圧 | 24-240 |
船の重量(kg) | 62.1 |
船高(cm) | 163.83 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フリーエリア | Hz | 材料 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C131 | 8.252平方フィート | 100-240 | 押し出しアルミニウム、フレームの厚さは0.125インチ、ブレードの厚さは0.080インチです。 | シングルパネル、パワーオープン、スプリングリターン | 100-240 | ¥142,946 | ||
3C132 | 14.836平方フィート | 100-240 | 押し出しアルミニウム、フレームの厚さは0.125インチ、ブレードの厚さは0.080インチです。 | シングルパネル、パワーオープン、スプリングリターン | 100-240 | ¥172,822 | ||
3C188 | 18.827平方フィート | 24-240 | 押し出しアルミニウム、フレームの厚さは0.125インチ、ブレードの厚さは0.080インチです。 | ダブルパネル、パワーオープン、スプリングリターン | 24-240 | ¥282,552 | ||
3C189 | 23.314平方フィート | 24-240 | 押し出しアルミニウム、フレームの厚さは0.125インチ、ブレードの厚さは0.080インチです。 | ダブルパネル、パワーオープン、スプリングリターン | 24-240 | ¥260,799 | ||
3C234 | 5.679平方フィート | 100-240 | 押し出しアルミニウム、フレームの厚さは0.125インチ、ブレードの厚さは0.080インチです。 | シングルパネル、パワーオープン、スプリングリターン | 100-240 | ¥125,536 | ||
3C235 | 11.305平方フィート | 100-240 | 押し出しアルミニウム、フレームの厚さは0.125インチ、ブレードの厚さは0.080インチです。 | シングルパネル、パワーオープン、スプリングリターン | 100-240 | ¥166,136 | ||
3C725 | 1.750平方フィート | 100-240 | G90 亜鉛メッキ鋼、14 ゲージフレーム、16 ゲージブレード | シングルパネル、パワーオープン、スプリングリターン | 100-240 | ¥63,363 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。