DAYTON 3C540ブロワーダクト26/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
排出高さ(インチ) | 15 |
排出幅(インチ) | 12.125 |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 40.625 " |
ハウジングの長さ | 39.375 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 12.125 " |
入口径 | 15-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
モーターHP | 15〜25 |
回転 | CW |
軸径 | 1-15 / 16」 |
タイプ | より少ないドライブパッケージ |
ホイール直径 | 26 1 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 9 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 259.65 |
船高(cm) | 125.73 |
船の長さ(cm) | 119.63 |
船幅(cm) | 104.14 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。