入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対プローブ |
構造 | 金属絶縁ケーブル |
エラー精度(%) | (293 C以上)+/- 0.4 |
エラー精度(Deg。C) | +/- 1.1未満 |
絶縁 | 酸化マグネシウム |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 1000 |
プラグまたはコネクタタイプ | 標準プラグ |
プローブ長 | 24 " |
シースサイズ(インチ) | 0.188 |
温度制限(Deg。F) | 1650 |
熱電対要素 | 19 AWG |
熱電対タイプ | J |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。