入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型切断スイッチ |
アンプ | 50 |
お問合せフォーム | 3PST |
深さ | 5.8 " |
デューティ | |
高さ | 7.1 " |
HP | 30 HP @ 600 VAC |
IP評価 | 65 |
材料 | スチールとポリカーボネート |
NEMAエンクロージャタイプ | 3R、12 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 3 |
負荷の分離または切断 | |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 4.3 " |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 19.81 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | HP | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35JF52 | 32 | 5.2 " | 5.1 " | 20 HP @ 600 VAC | 5.1 " | ¥46,267 | ||
35JF53 | 50 | 5.8 " | 7.1 " | 30 HP @ 600 VAC | 4.3 " | ¥45,249 | ||
35JF54 | 63 | 5.8 " | 7.1 " | 40 HP @ 600 VAC | 7.2 " | ¥67,426 | ||
35JF56 | 32 | 5.2 " | 5.1 " | 20 HP @ 600 VAC | 5.1 " | ¥44,166 | ||
35JF57 | 50 | 5.8 " | 7.1 " | 30 HP @ 600 VAC | 4.3 " | ¥51,027 | ||
35JF58 | 63 | 5.8 " | 7.1 " | 40 HP @ 600 VAC | 7.2 " | ¥86,627 | ||
35JF60 | 32 | 5.2 " | 5.1 " | 20 HP @ 600 VAC | 5.1 " | ¥48,996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。