DAYTON 34RZ01プルーフコイルチェーン1/4インチ20フィート長さ1300ポンド
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
アイテム価格 | 鎖 |
Classification | コイル |
終了 | 亜鉛めっきされた |
グレード | 30 |
長さ | 20ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 9.67 |
材料 | Q235鋼 |
取引サイズ | 1 / 4 " |
タイプ | 溶接した |
UPC | 190735265529 |
作業負荷限界 | 1300ポンド。 |
船の重量(kg) | 5.31 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJT6 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 20ft。 | 3 / 16 " | 800ポンド。 | ¥4,532 | |
1DJT7 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 250ft。 | 3 / 16 " | 800ポンド。 | ¥54,555 | |
1DJT8 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 800ft。 | 3 / 16 " | 800ポンド。 | ¥130,534 | |
1DJT9 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 20ft。 | 1 / 4 " | 1300ポンド。 | ¥7,720 | |
1DJU1 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 140ft。 | 1 / 4 " | 1300ポンド。 | ¥52,164 | |
1DJU2 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 20ft。 | 5 / 16 " | 1900ポンド | ¥11,657 | |
1DJU3 | 亜鉛メッキ | プルーフコイルチェーン | 90ft。 | 5 / 16 " | 1900ポンド | ¥51,654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。