アイテム価格 | シリンダートロリー |
ベースプレートの寸法 | 12 x 15-1 / 2 " |
シリンダー容量 | 1 |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | ビニールグリップ付きシングル |
高さ | 54 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
最大タンク径アセチレン | 11-1 / 2」 |
最大タンク径酸素 | 11-1 / 2」 |
全体の深さ | 11.5 " |
全体の高さ | 11.5 " |
全幅 | 16 " |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
ホイールの幅 | 2.5 " |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 21.76 |
船高(cm) | 132.33 |
船の長さ(cm) | 59.94 |
船幅(cm) | 43.69 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。