入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コントロールステーション |
Action | 一瞬 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 3A @ 240VAC、6A @ 120VAC、0.27A @ 250VDC、0.55A @ 125VDC |
深さ | 2.69 " |
エンクロージャーの色 | グレー |
エンクロージャ材質 | ABS |
ヘッド素材 | プラスチック |
高さ | 1.98 " |
取り付け | 表面 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 4、4X、12、13 |
オペレーターの数 | 2 |
オペレーターの色 | ブラック/レッド |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | プッシュボタン |
UPC | 190735260203 |
幅(Width) | 4.09 " |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 2.72 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Action | お問合せフォーム | NEMA評価 | オペレーターの数 | オペレーターの色 | サイズ | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20C792 | コントロールステーション | モーメンタリー/モーメンタリー | 2NO | 1 | 2 | ブラック | 25 mm | プッシュボタン/プッシュボタン | ¥12,686 | ||
20C793 | コントロールステーション | 維持/維持 | 1NO / 1NC | 1 | 2 | ブラック/レッド | 25 mm | プッシュボタン/プッシュボタン | ¥14,991 | ||
20C794 | コントロールステーション | モーメンタリー/モーメンタリー | 1NO / 1NC | 1 | 2 | ブラック/レッド | 25 mm | プッシュボタン/プッシュボタン | ¥15,803 | ||
20C795 | コントロールステーション | モーメンタリー/モーメンタリー | 2NO | 1 | 2 | ブラック/ブラック | 25 mm | プッシュボタン/プッシュボタン | ¥20,400 | ||
20C796 | コントロールステーション | モーメンタリー/モーメンタリー/モーメンタリー | 2NO / 2NCおよび1NC | 1 | 3 | 黒/黒/赤 | 25 mm | プッシュボタン/プッシュボタン/プッシュボタン | ¥12,548 | ||
20C797 | コントロールステーション | モーメンタリー/モーメンタリー/モーメンタリー | 2NO / 2NCおよび1NC | 1 | 3 | 黒/黒/赤 | 25 mm | プッシュボタン/プッシュボタン/プッシュボタン | ¥32,355 | ||
20C798 | コントロールステーション | モーメンタリー/モーメンタリー/モーメンタリー | 2NO / 2NCおよび1NC | 1 | 3 | 黒/黒/赤 | 25 mm | プッシュボタン/プッシュボタン/プッシュボタン | ¥20,395 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。