定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

デイトン 32J577 可変周波数ドライブ 1 馬力 460vac | AG2VMH

DAYTON 32J577可変周波数ドライブ1Hp 460vac

在庫あり
アイテム:AG2VMH モデル:32J577

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥97,605 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item可変周波数ドライブ
入力制御信号を受け入れるはい
調整可能な加速時間0.1〜180秒
調整可能な減速時間0.3〜180秒
制御方法ブースト付き静的自動調整、ヘルツあたりのボルト数を使用したセンサーレス磁束ベクトル
制御タイプキーパッドとデジタルディスプレイ
深さ6.1 "
デジタル表示はい
タイプを表示します。デジタル
表示設定周波数、モーター周波数、ヘルツ、RPM、カスタム単位、モーター電流、モーター電圧、バス電圧
ダイナミックブレーキインジェクションブレーキ
エンクロージャーシャーシ
グリーン認証またはその他の認定RoHS対応
高さ7.8 "
入力周波数50 / 60ヘルツ
入力相AC3
入力電圧460 VAC
キーパッドのロックアウトはい
最大HP1
最大出力アンペア2
出力周波数範囲0 Hzまで240
出力電圧460 VAC
保護電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、欠相、MOV入力過渡抑制
スタート/ストップコントロール運転/停止押しボタン標準
始動トルク視聴者の38%が
トルク@ 1 Hz視聴者の38%が
幅(Width)4.4 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.21
船高(cm)18.8
船の長さ(cm)26.16
船幅(cm)15.24
HSコード8504404000

商品の詳細:

  • 出力相AC(3)

製品バリエーション

プロダクトモデルキーパッドのロックアウト制御タイプ深さ最大HP最大出力アンペア出力電圧保護幅(Width)価格
DAYTON 13E632 可変周波数ドライブ 1hp 115/208-230v | AA4UMR 13E632いいえジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ5.86 "13.6230 VAC電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、MOV入力過渡抑制5.51 "¥93,867
DAYTON 13E633 可変周波数ドライブ 1hp 115/208-230v | AA4UMT 13E633いいえジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ5.86 "13.6230 VAC電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、MOV入力過渡抑制5.51 "¥97,605
デイトン 13E634 可変周波数ドライブ 2hp 115/208-230v | AA4UMU 13E634いいえジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ7.25 "26.7230 VAC電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、MOV入力過渡抑制7.55 "¥138,299
DAYTON 13E635 可変周波数ドライブ 2hp 115/208-230v | AA4UMV 13E635いいえジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ7.25 "26.7230 VAC電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、MOV入力過渡抑制7.55 "¥139,795
デイトン 13E636 可変周波数ドライブ 3 馬力 208-230v | AA4UMW 13E636いいえジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ7.25 "39230 VAC電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、MOV入力過渡抑制7.55 "¥139,408
デイトン 13E637 可変周波数ドライブ 3 馬力 208-230v | AA4UMX 13E637いいえジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ7.25 "39230 VAC電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、MOV入力過渡抑制7.55 "¥146,227
デイトン 13E638 可変周波数ドライブ 3 馬力 208-230v | AA4UMY 13E638いいえジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ7.25 "39230 VAC電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、欠相、MOV入力過渡抑制7.55 "¥135,740

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 32J577可変周波数ドライブ1Hp 460vac
¥97,605 /単価