入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変周波数ドライブ |
入力制御信号を受け入れる | 信号アイソレータオプション付き |
調整可能な加速時間 | 0.3〜20秒 |
調整可能な減速時間 | 0.3〜20秒 |
制御方法 | ブースト付き静的自動調整、ヘルツあたりのボルト数を使用したセンサーレス磁束ベクトル |
制御タイプ | ジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ |
深さ | 5.86 " |
デジタル表示 | いいえ |
タイプを表示します。 | LED製品 |
表示 | ステータスインジケータ |
ダイナミックブレーキ | インジェクションブレーキ |
エンクロージャー | NEMA 4X |
高さ | 9.53 " |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力相AC | 1 |
入力電圧 | 115 / 208-230 VAC |
キーパッドのロックアウト | いいえ |
最大HP | 1 |
最大出力アンペア | 3.6 |
出力周波数範囲 | 0〜60 / 120 Hz |
出力電圧 | 230 VAC |
保護 | 電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、MOV入力過渡抑制 |
スタート/ストップコントロール | スタート/ストップスイッチ標準 |
始動トルク | 視聴者の38%が |
トルク@ 1 Hz | 視聴者の38%が |
UPC | 190735117590 |
幅(Width) | 5.51 " |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キーパッドのロックアウト | 制御タイプ | 深さ | 最大HP | 最大出力アンペア | 出力電圧 | 保護 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13E633 | いいえ | ジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ | 5.86 " | 1 | 3.6 | 230 VAC | 電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、MOV入力過渡抑制 | 5.51 " | ¥112,231 | ||
13E634 | いいえ | ジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ | 7.25 " | 2 | 6.7 | 230 VAC | 電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、MOV入力過渡抑制 | 7.55 " | ¥160,399 | ||
13E635 | いいえ | ジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ | 7.25 " | 2 | 6.7 | 230 VAC | 電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、MOV入力過渡抑制 | 7.55 " | ¥160,922 | ||
13E636 | いいえ | ジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ | 7.25 " | 3 | 9 | 230 VAC | 電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、MOV入力過渡抑制 | 7.55 " | ¥166,546 | ||
13E637 | いいえ | ジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ | 7.25 " | 3 | 9 | 230 VAC | 電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、MOV入力過渡抑制 | 7.55 " | ¥169,623 | ||
13E638 | いいえ | ジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ | 7.25 " | 3 | 9 | 230 VAC | 電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、欠相、MOV入力過渡抑制 | 7.55 " | ¥161,995 | ||
13E639 | いいえ | ジャンパー、トリムポット、アナログディスプレイ | 7.25 " | 3 | 9 | 230 VAC | 電子突入電流制限(EICL)、ライドスルー、再生保護、過負荷、電流制限、短絡、過電圧、不足電圧、迷惑トリップ、欠相、MOV入力過渡抑制 | 7.55 " | ¥160,813 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。