定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

デイトン 31EJ11 変圧器入力 120v 出力 12/24v 250va | AG2BVV

DAYTON 31EJ11トランス入力120v出力12 / 24v 250va

在庫あり
アイテム:AG2BVV モデル:31EJ11

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥46,376 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item制御トランス
深さ4"
エンクロージャー仕上げ仕上げなし
グリーン認証またはその他の認定RoHS対応
高さ5.24 "
Hz50/60
入力電圧120 VAC
取り付けパネル
出力電圧12 / 24 VAC
1
温度 立上り80度C
トランスタイプカプセル化
VA評価250VA
幅(Width)4.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 4.25
船高(cm)13.82
船の長さ(cm)17.63
船幅(cm)12.07
HSコード8504314065

商品の詳細:

  • 融合(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ高さ入力電圧出力電圧温度 立上りVA評価幅(Width)価格
デイトン 31EG82 変圧器入力 240/480v 出力 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55度C50VA3"¥23,205
デイトン 31EG83 変圧器入力 240/480v 出力 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55度C75VA3"¥28,730
デイトン 31EG84 変圧器入力 240/480v 出力 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55度C100VA3.38 "¥32,695
デイトン 31EG85 変圧器入力 240/480v 出力 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80度C150VA3.75 "¥34,000
デイトン 31EG86 変圧器入力 240/480v 出力 120v 200va | AG2BPM 31EG864"4.11 "240 / 480 VAC120 VAC80度C200VA4.5 "¥48,804
デイトン 31EG87 変圧器入力 240/480v 出力 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80度C250VA4.5 "¥60,460
デイトン 31EG88 変圧器入力 240/480v 出力 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80度C300VA4.5 "¥55,789

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 31EJ11トランス入力120v出力12 / 24v 250va
¥46,376 /単価