入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
深さ | 3.43 " |
エンクロージャー仕上げ | 仕上げなし |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 3.44 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 277 VAC |
取り付け | パネル |
出力電圧 | 24 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 55度C |
トランスタイプ | カプセル化 |
UPC | 190735253960 |
VA評価 | 100VA |
幅(Width) | 3.38 " |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8504314065 |
モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 出力電圧 | 温度 立上り | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31EG82 | 3.21 " | 3.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55度C | 50VA | 3" | ¥23,205 | |
31EG83 | 3.31 " | 3.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55度C | 75VA | 3" | ¥28,730 | |
31EG84 | 3.43 " | 3.44 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55度C | 100VA | 3.38 " | ¥32,695 | |
31EG85 | 3.58 " | 3.62 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80度C | 150VA | 3.75 " | ¥34,000 | |
31EG86 | 4" | 4.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80度C | 200VA | 4.5 " | ¥48,804 | |
31EG87 | 4" | 4.24 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80度C | 250VA | 4.5 " | ¥60,460 | |
31EG88 | 4.38 " | 4.24 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80度C | 300VA | 4.5 " | ¥55,789 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。