アイテム価格 | IP55 軸流ファン |
アンプ | 0.207 |
ベアリング | 玉 |
ブレード材質 | ポリブチレンテレフタレート PBT プラスチック (UL94V-0) |
CFM @ 0.000インチSP | 108.2 |
dBA | 44.5 |
深さ | 1" |
電気的接続 | 12 "リード |
ファン径 | 4-11 / 16」 |
ファンRPM | 3100 |
高さ | 4 11 / 16 " |
ハウジング仕上げ | ブラック |
住宅資材 | ポリブチレンテレフタレート PBT プラスチック (UL94V-0) |
最大周りの派遣社員。 | 158度F |
モーター絶縁 | CLASS-A |
モータータイプ | DC |
取り付け | フランジ |
マウンティングアイOC | 4-1 / 8」 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
形状 | 正方形である |
UPC | 190735249475 |
電圧 | 24 VDC |
出力 | 5 |
幅(Width) | 4 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8414596090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。