DAYTON 30LU69パレットジャッキ63-1 / 2インチの長さx39-3 / 8インチの幅x48インチの高さ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットジャック |
ベアリング | 封印されたボール |
色 | レッド |
構造 | 鋼 |
終了 | パウダーコーティング |
フォーク長 | 48 " |
フォーク幅 | 6.25 " |
Handle | 鋼 |
負荷容量 | 4400ポンド |
ロードセンター | 24 " |
メインホイールサイズ | 7" |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 63.5 " |
全幅 | 39.375 " |
枢軸 | 205度 |
ローラー径 | 3.125 " |
ローラー素材 | ポリウレタン |
UPC | 190735247969 |
ホイール素材 | モールドオンポリウレタン |
フォーク間の幅 | 39-3 / 8」 |
フォーク間の幅 | 24-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 138.15 |
船高(cm) | 42.93 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8427900040 |
プロダクト | モデル | 最大持ち上げ高さ | ベアリング | 色 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U123 | 7.5 " | 封印されたボール | レッド | 5500ポンド | 48 " | 63.5 " | 27 " | 2.875 " | ¥122,903 | ||
2TUR3 | 7.5 " | 玉 | シルバー | 5500ポンド | 48 " | 62 " | 27 " | 2.875 " | ¥146,055 | ||
2TUR4 | 7.5 " | 玉 | シルバー | 5500ポンド | 48 " | 62 " | 20.5 " | 2.875 " | ¥128,643 | ||
2TUR5 | 7.5 " | 玉 | レッド | 5500ポンド | 48 " | 56 " | 27 " | 2.875 " | ¥120,187 | ||
2TUR6 | 7.5 " | 玉 | レッド | 5500ポンド | 48 " | 56 " | 20.5 " | 2.875 " | ¥96,305 | ||
2TUR7 | 7.5 " | 玉 | レッド | 5500ポンド | 48 " | 50 " | 27 " | 2.875 " | ¥121,103 | ||
2TUR8 | 7.5 " | 玉 | レッド | 5500ポンド | 48 " | 50 " | 20.5 " | 2.875 " | ¥121,734 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。