DAYTON 2TUR5パレットトラックフォークL42インチ長さ56x W27インチ
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
アイテム価格 | パレットジャック |
ベアリング | 玉 |
色 | レッド |
構造 | 鋼 |
終了 | パウダーコート |
フォークの高さが低くなりました | 2-15 / 16」 |
フォークの高さを上げる | 7-3 / 4」 |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 6 5 / 16 " |
Handle | クッショングリップ |
最大持ち上げ高さ | 7.5 " |
吊り上げ高さ最小 | 2.875 " |
負荷容量 | 5500ポンド |
ロードセンター | 20 " |
メインホイールサイズ | 7" |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 56 " |
全幅 | 27 " |
枢軸 | 210度 |
ローラー径 | 2.875 " |
ローラー素材 | ポリウレタン |
ホイール素材 | ポリウレタン |
フォーク間の幅 | 27 " |
フォーク間の幅 | 14-3 / 8」 |
船の重量(kg) | 85.5 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 144.78 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大持ち上げ高さ | ベアリング | 色 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U123 | 7.5 " | 封印されたボール | レッド | 5500ポンド | 48 " | 63.5 " | 27 " | 2.875 " | ¥136,410 | ||
2TUR3 | 7.5 " | 玉 | シルバー | 5500ポンド | 48 " | 62 " | 27 " | 2.875 " | ¥162,107 | ||
2TUR4 | 7.5 " | 玉 | シルバー | 5500ポンド | 48 " | 62 " | 20.5 " | 2.875 " | ¥142,780 | ||
2TUR6 | 7.5 " | 玉 | レッド | 5500ポンド | 48 " | 56 " | 20.5 " | 2.875 " | ¥96,305 | ||
2TUR7 | 7.5 " | 玉 | レッド | 5500ポンド | 48 " | 50 " | 27 " | 2.875 " | ¥128,772 | ||
2TUR8 | 7.5 " | 玉 | レッド | 5500ポンド | 48 " | 50 " | 20.5 " | 2.875 " | ¥121,734 | ||
2ZE58 | 7.5 " | 封印されたボール | レッド | 5500ポンド | 48 " | 61.875 " | 20.5 " | 2.875 " | ¥113,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。