入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式セレクタースイッチ |
Action | 維持/維持 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロームダイキャストアルミニウム |
ベゼル素材 | ダイカストアルミニウム |
カム | ショート |
色 | グリーン |
IP評価 | 未評価 |
ランプモジュールタイプ | モジュールは含まれていません |
ランプモジュール電圧 | モジュールは含まれていません |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | 適用されない |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X |
方向の数 | 2 |
オペレーターヘッド素材 | ポリカーボネート |
役職 | 2 |
交換用ランプ | 適用されない |
サイズ | 22 mm |
スイッチ操作@位置A | O |
スイッチ操作@位置B | X |
スイッチ操作@位置C | 第三の位置なし |
オペレーターの種類 | レバー |
UPC | 190735245903 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8538906000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
30G291 | イエロー | ¥7,352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。