入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロム |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
ヘッド素材 | 金属 |
IP評価 | 65 |
ランプモジュールタイプ | 全電圧 |
ランプモジュール電圧 | 120 VAC |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | 120 VAC |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | ガード、ラウンド |
UPC | 190735245071 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | ランプモジュール電圧 | ランプ電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
30G202 | 24 VAC / DC | 24 VAC / DC | ¥11,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。