アイテム価格 | 折りたたみチェアトラック |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
フレーム幅 | 27-3 / 4」 |
ハンドルの色 | グレー |
ハンドルタイプ | 連続フレームのフローバック |
負荷容量 | 180ポンド |
全体の深さ | 22.5 " |
全体の高さ | 43 " |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | ラバー |
ホイールの幅 | 1.75 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 109.98 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。