DAYTON 30E998折りたたみ/スタックチェアカート51x 22 x 43
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 折りたたみ/スタックチェアカート |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (2)スイベルおよび(2)リジッド |
キャスター幅 | 3 / 4 " |
終了 | パウダーコート |
フレームの色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル | (1) プッシュと (1) 保持端 |
保持しています | (24)椅子 |
負荷容量 | 300ポンド |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 51 " |
全幅 | 22 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 133.35 |
船幅(cm) | 62.99 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 保持しています | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
30E999 | (32)椅子 | 67 " | ¥45,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。