入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 2050 |
破壊強度 | 6600ポンド |
ブッシング径(に。) | 0.280 |
端を中心線に接続する | 0.453 " |
穴径 | 0.199 " |
ピン径の内側 | 0.2 " |
材料 | ミッドカーボン |
最大許容荷重 | 960ポンド |
ピン径の外側 | 0.2 " |
全幅 | 0.856 " |
ピンの長さ | 0.856 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.08 " |
ピッチ | 1.25 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.403 " |
ローラー径 | 0.4 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.593 " |
温度。 範囲 | 10〜150F |
抗張力 | 6600ポンド |
タイプ | コンベヤのオフセット |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.375 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 7315900000 |
原産国 | TW |
モデル | 全幅 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YEG2 | 0.697 " | 2040 | 3960ポンド | 0.697 " | 0.06 " | 1" | 0.32 " | 0.312 " | ¥212 | |
2YEG3 | 0.856 " | 2050 | 6600ポンド | 0.856 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.403 " | 0.4 " | ¥359 | |
2YEG4 | 1.248 " | C2060H | 12,100ポンド | 1.248 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.586 " | 0.469 " | ¥399 | |
2YEG5 | 1.512 " | C2080H | 19,800ポンド | 1.512 " | 0.156 " | 2" | 0.699 " | 0.625 " | ¥1,075 | |
2YEG6 | 0.697 " | 2040 | 3960ポンド | 0.697 " | 0.06 " | 1" | 0.32 " | 0.312 " | ¥410 | |
2YEG8 | 1.248 " | C2060H | 12,100ポンド | 1.248 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.586 " | 0.469 " | ¥737 | |
2YEG9 | 1.512 " | C2080H | 19,800ポンド | 1.512 " | 0.156 " | 2" | 0.699 " | 0.625 " | ¥1,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。