入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーロープクリップ |
クリップタイプ | Uボルト |
終了 | ナチュラル |
材料 | 304ステンレススチール |
最小クリップの数 | 3 |
最小トルク | 30フィートポンド |
ロープターンバック | 5.25 " |
ワイヤーロープ径 | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | 材料 | 最小クリップの数 | 最小トルク | ロープターンバック | ワイヤーロープ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VKG6 | ナチュラル | 304ステンレススチール | 3 | 4-1 / 2フィートポンド | 3.25 " | 1 / 8 " | ¥1,058 | |
2VKH1 | ナチュラル | 304ステンレススチール | 3 | 7-1 / 2フィートポンド | 3.75 " | 3 / 16 " | ¥1,304 | |
2VKH3 | ナチュラル | 304ステンレススチール | 3 | 15フィートポンド | 4.75 " | 1 / 4 " | ¥1,776 | |
2VKH7 | ナチュラル | 304ステンレススチール | 3 | 45フィートポンド | 6.5 " | 3 / 8 " | ¥3,278 | |
2VKH9 | 亜鉛めっきされた | マレブルアイアン | 3 | 4-1 / 2フィートポンド | 3.25 " | 1 / 8 " | ¥201 | |
2VKJ1 | 亜鉛めっきされた | マレブルアイアン | 3 | 7-1 / 2フィートポンド | 3.75 " | 3 / 16 " | ¥235 | |
2VKJ3 | 亜鉛めっきされた | マレブルアイアン | 3 | 30フィートポンド | 5.25 " | 5 / 16 " | ¥382 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。