DAYTON 2TGH8保持角度垂直または水平
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
アイテム価格 | 保持角度 |
実際の幅 | 17.75 " |
材料 | 20ガリウム亜鉛めっき鋼 |
装着タイプ | 垂直または水平 |
UPC | 190735233412 |
船の重量(kg) | 16.25 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 53.85 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。