定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 2TAN4 ケーブル 3/16 インチ L100ft 使用荷重制限 940lb 1 x 19 Ss | AC3FMD

DAYTON 2TAN4ケーブル3/16インチL100ft使用荷重制限940lb1 x 19 Ss

在庫あり
アイテム:AC3FMD モデル: 2TAN4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥39,865 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ケーブル
ケーブルサイズ3 / 16 "
コーティング材料なし
長さ100ft。
材料304ステンレススチール
外径3 / 16 "
ストランドタイプ1 x 19
作業負荷限界940ポンド

発送情報:

船の重量(kg) 3.44
船高(cm)8.38
船の長さ(cm)22.61
船幅(cm)22.35
HSコード7312101070
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブルサイズコーティング材料長さ材料外径ストランドタイプ作業負荷限界価格
DAYTON 1DLA1 ケーブル 1/16 インチ 500 フィート 耐荷重 96 ポンド | AA9JRE 1DLA11 / 16 "なし500ft。亜鉛めっき鋼1 / 16 "7 x 796ポンド¥21,145
DAYTON 1DLA2 ケーブル 1/8 インチ 500 フィート 耐荷重 340 ポンド | AA9JRF 1DLA21 / 8 "なし500ft。亜鉛めっき鋼1 / 8 "7 x 7340ポンド¥30,795
デイトン 1DLA3 ケーブル 3/16 インチ 250 フィート 840 ポンド 7 x 19 スチール | AA9JRG 1DLA33 / 16 "なし250ft。亜鉛めっき鋼3 / 16 "7 x 19840ポンド¥37,202
DAYTON 1DLA4 ケーブル 1/4 インチ 250 フィート 耐荷重 1400 ポンド | AA9JRH 1DLA41 / 4 "なし250ft。亜鉛めっき鋼1 / 4 "7 x 191400ポンド¥70,074
DAYTON 1DLA5 ケーブル 5/16 インチ 200 フィート 1960 ポンド耐荷重 | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "なし200ft。亜鉛めっき鋼5 / 16 "7 x 191960ポンド¥61,894
DAYTON 1DLA6 ケーブル 3/8 インチ 150 フィート 2880 ポンド。 容量 | AA9JRK 1DLA63 / 8 "なし150ft。亜鉛めっき鋼3 / 8 "7 x 192880ポンド¥53,386
デイトン 1DLA7 ケーブル 1/8 インチ 250 フィート 340 ポンド 7 x 7 スチール | AA9JRL 1DLA71 / 8 "クリアビニール250ft。亜鉛めっき鋼3 / 16 "7 x 7340ポンド¥27,748

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 2TAN4ケーブル3/16インチL100ft使用荷重制限940lb1 x 19 Ss
¥39,865 /単価