DAYTON 2NRY1 上部排気ダクトアダプター 長さ 21-15/32 インチ
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
アイテム価格 | 上部排気ダクトアダプター |
ダクト径 | 11-13 / 16」 |
長さ | 21 15 / 32 " |
UPC | 190735228685 |
船の重量(kg) | 5.11 |
船高(cm) | 53.59 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8415908085 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | ダクト径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2NRX9 | 16 " | ¥30,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。