DAYTON 2N925モーター3相1 / 3hp 1140 208-230 / 460 Eff 76.5
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | 効率的な高 |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 1.5-1.5/0.75 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 9.437 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1140 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 5 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1101-1200 |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
UPC | 190735228203 |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 8501514040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | インバーター定格 | 効率グループ | フレーム | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーター取付位置 | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C897 | 有り | エネルギー効率の高い | 48 | 11.125 " | 3-Phase | 水平または垂直シャフトダウン | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | なし | ¥96,944 | ||
10C899 | 有り | エネルギー効率の高い | 48 | 11.25 " | 3-Phase | 水平または垂直シャフトダウン | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | なし | ¥111,734 | ||
10C901 | 有り | エネルギー効率の高い | 48 | 10 1 / 16 " | 3-Phase | 水平または垂直シャフトダウン | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | なし | ¥61,013 | ||
11W365 | - | - | 56C | 8 11 / 16 " | 3-Phase | オールアングル | キー付き | なし | ¥67,373 | ||
11W368 | - | - | 56C | 10.25 " | 3-Phase | オールアングル | キー付き | なし | ¥66,737 | ||
11W369 | - | NEMAプレミアム(R) | 143TC / 145TC | 13 15 / 16 " | 3-Phase | オールアングル | キー付き | なし | ¥175,801 | ||
1K057 | - | - | 42CZ | 8 6 / 16 " | コンデンサ-開始 | オールアングル | キー付き | なし | ¥101,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。