DAYTON 2LKR1ミル/ドリルパッケージ16インチ1.5hp150-3000 Spd
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
アイテム価格 | ミル/ドリルマシン |
アンプ | 23.0/11.5 |
容量 | 1-1 / 2 "ドリル、3/4"エンドミル、3 "フェイスミル |
チャックサイズ | 含まれておりません |
カラム径 | 4-1 / 2」 |
Hz | 60 |
モーターHP | 1.5 |
操作 | マニュアル |
相 | 1 |
クイル径 | 3" |
RPM | 150〜3000 |
スピンドル | R8 |
主軸速度 | 150〜3000 |
スピンドルテーパー | R8 |
テーブルへのスピンドル | 17 " |
スピンドルトラベル | 5" |
スイング | 16 " |
Tスロット | (4)5/8 |
テーブル作業面 | 9-1 / 2 x 32 " |
旅行 | 7" |
電圧 | 115/230モーター、120給電テーブル |
船の重量(kg) | 346.5 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8459290020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。