アイテム価格 | 大容量プリーツフィルター |
実際の深さ | 1.75 " |
実際の高さ | 23.5 " |
実際の幅 | 23.5 " |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム | 有り |
フレーム型 | 耐湿性ダイカットチップボード |
高い初期抵抗 | 0.30 "WC |
高速度 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 150度F |
マックス。 速度 | 500 フィート毎分 |
メディアエリア | 3.1平方フィート |
メルブ | 8 |
公称深さ | 12.25 " |
公称フィルターサイズ | 12-1/4x2x12-1/4 |
公称高さ | 12.25 " |
公称プリーツ | 0.4 |
公称幅 | 2" |
リニアフィートあたりのプリーツ | 16 |
UPC | 190735220351 |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。