定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 2H604 AC ギアモーター 4.6 Rpm Tenv 115/230v | AB9ZUN

DAYTON 2H604Acギアモーター4.6Rpm Tenv 115 / 230v

在庫あり
アイテム:AB9ZUN モデル:2H604

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥132,030 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemACギアモーター
ベアリング針全体、モーター上のボール
ブレーキ5X400に適応
エンクロージャーTENV
全負荷アンペア0.38/0.22
ギアケース素材ダイカストアルミニウム
歯車材料硬化鋼
ギア比362:1
ギアタイプらせん状の第XNUMX段階/後続段階に拍車をかける
ギア硬化鋼、第1段階ヘリカル、後続段階拍車
住まいダイカストアルミニウム
Hz50/60
入力HP1/20
長さの少ないシャフト7.5 "
潤滑パーマネントヘビーフルードギアオイル
最大周りの派遣社員。40度C
マックス トルク160インチポンド
モータータイプ永久分割コンデンサ
取り付けすべての位置
銘板の回転数4.6
オーバーハングロード115ポンド
1
回転可逆
RPM範囲0〜15
シール入力シャフトと出力シャフトのスプリング式リップタイプ
シャフトの向き並列シミュレーションの設定
熱保護なし
電圧115 / 230 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 4.34
船高(cm)16.26
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)20.83
HSコード8501104020
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル歯車材料ベアリングブレーキギア比ギアタイプギア住まい入力HP価格
DAYTON 1L509 AC ギアモーター 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509硬化鋼ケースに耐久性の高いボールとニードルローラー、モーターにボール5X400に適応138:1らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9ダイカストアルミニウム1/4¥187,841
DAYTON 1L510 AC ギアモーター 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510硬化鋼ケースに耐久性の高いボールとニードルローラー、モーターにボール5X400に適応261:1らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9ダイカストアルミニウム1/4¥185,365
DAYTON 1L533 AC ギアモーター 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応10:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥131,637
DAYTON 1L534 AC ギアモーター 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応20:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥141,036
DAYTON 1L535 AC ギアモーター 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応30:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥151,172
DAYTON 1L536 AC ギアモーター 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応60:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥151,493
DAYTON 1L538 AC ギアモーター 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応40:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥148,648

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 2H604Acギアモーター4.6Rpm Tenv 115 / 230v
¥132,030 /単価