アイテム価格 | 蒸気電磁弁レスコイル |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
体積係数 | 0.05 |
ガスケット材料 | PTFE |
最大流体温度 | 400度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
操作タイプ | 直動式 |
オリフィス径 | 3 / 64 " |
全体の高さ | 2.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
安全な作動蒸気圧 | 500のプサイ |
安全な作業水圧 | 500のプサイ |
蒸気容量 | 11.8ポンド/時 |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。