入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁弁レスコイル |
エアーフロー | 最大29.4scfm |
ボディ材質 | 真鍮 |
体積係数 | 0.70 |
フローレンジ | 0.49〜3.1 gpm |
ガスケット材料 | ブナN |
最大流体温度 | 180度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
操作タイプ | 直動式 |
オリフィス径 | 1 / 4 " |
全体の高さ | 2.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
安全な作業水圧 | 500のプサイ |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | エアーフロー | ボディ材質 | バルブ構成 | バルブデザイン | 体積係数 | フローレンジ | オリフィス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CZY8 | 1 / 8 " | 6.8scfm | 真鍮 | ノーマルクローズ | 3-Way | 0.12/0.09 | 0.12〜1.5 gpm | 1 / 16 " | ¥29,739 | ||
2CZY9 | 1 / 4 " | 最大12.5scfm | 真鍮 | ノーマルクローズ | 3-Way | 0.22/0.17 | 0.22〜2.1 gpm | 3 / 32 " | ¥30,349 | ||
2CZZ7 | 3 / 8 " | 最大54.4scfm | 真鍮 | ノーマルクローズ | 2-Way | 1.70 | 1.7〜5.4 gpm | 3 / 8 " | ¥15,338 | ||
3A426 | 1 / 4 " | 最大10.3scfm | ステンレス鋼 | ノーマルクローズ | 3-Way | 0.12/0.09 | 0.12〜1.5 gpm | 1 / 16 " | ¥21,949 | ||
3A427 | 1 / 4 " | 最大8.3scfm | ステンレス鋼 | ノーマルオープン | 3-Way | 0.12/0.09 | 0.12〜1.3 gpm | 1 / 16 " | ¥28,938 | ||
3A429 | 1 / 4 " | 最大11.2scfm | ステンレス鋼 | ノーマルクローズ | 3-Way | 0.22/0.17 | 0.22〜2.1 gpm | 3 / 32 " | ¥24,786 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。