入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアピローブロックベアリング |
ベアリングタイプ | ボールブッシュ |
身幅 | 3" |
ボルトサイズ | #10 |
ボア径 | 1.25 " |
色 | シルバー/ブラック |
動的負荷容量 | 353ポンド |
終了 | 標準アルマイト処理 |
フランジ厚 | 0.437インチ |
潤滑 | 潤滑システムなし |
材料 | ステンレス鋼/ポリマーケージ |
取付穴径 | 7 / 32 " |
全体の高さ | 2.813 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.625 " |
全幅 | 4" |
静的負荷容量 | 616ポンド |
定常状態の速度 | 7フィート/秒 |
温度。 範囲 | 0-176 F |
タイプ | 閉店 |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8482105012 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。