DAYTON 29XP52レバーチェーンホイスト6000ポンドリフト20フィート
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
アイテム価格 | レバーチェーンホイスト |
ブレーキ | ラッチと爪の機械的負荷ブレーキ |
鎖 | 硬化鋼 |
チェーンの長さ | 20-1 / 2フィート |
終了 | パウダーコーティング |
フック開口部 | 1-17 / 32」 |
レバーの長さ | 16-1 / 8」 |
リフト | 20のフィート |
負荷容量 | 6000ポンド |
最小フック間 | 19.625 " |
過負荷保護 | 有り |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 72ポンド |
リービング | 1 |
船の重量(kg) | 30 |
船高(cm) | 53.49 |
船の長さ(cm) | 19.51 |
船幅(cm) | 19.99 |
HSコード | 8425190000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。